品番 : EA115G-12
品名 : 115V/0.75kW-60Hz 電動チューブクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/10/03 洗浄パイプ径:(誤)25.4mm以上 (正)14.3~25.4mm、25.4mm以上(No.53 54 9013)
仕様
洗浄パイプ径 | 14.3~25.4mm、25.4mm以上 | ||
---|---|---|---|
フットスイッチ付 | |||
モーターパワー | 1HP(0.75kW) | 電源 | 115V、13A |
回転数 | 1,725rpm | サイズ | 530×310×920(H)mm |
重量 | 27kg | 周波数 | 60Hz |
チラーや熱交換器のチューブ・パイプの清掃に。 | |||
フレキシブルシャフトはEA115GA-16~-34、先端ツールはEA115GG、GHシリーズよりお選び下さい。 | |||
チューブやパイプにフレキシブルシャフトを差込み、内部の沈殿物を取り除きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270,000 円(税抜)/ 297,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|