詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GA-25

品名 : 9.5mmx18.3m フレキシブルシャフト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/03 チューブクリーナー接続例の写真間違い。正しい画像はEA115GA-16です。(No.53 54 9013)

耐摩耗性に優れています

仕様

旧EA115G-1、-2、-10用
EA115G-3・-4・-11・12用
旧EA115G-50・-60用
コアー外径 9.5mm 長さ 18.3m
適応パイプ 17.5~25.4mm(11/16”~1”)
追加説明 ●シャフトに付いているストッパーは、コンデンサーに差し込むときに、一定の距離を保ちたいときにストッパーを使用して、それ以上いかないようにする為の物です。位置移動は出来ます。(2013/8/29 1001)
カタログ価格

87,500 (税抜)/ 96,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA115GA-22A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top