品番 : EA115G-3
品名 : 115V/0.18kW-50Hz 電動チューブクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
周波数 | 50Hz | サイズ | 228×508×406(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 15kg | 電源 | 115V、5.5A |
モーター | 0.25HP(0.18kW) | 回転数 | 862.5rpm |
洗浄パイプ径 | φ11.1~25.4mm | ||
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~-25、先端ツールはEA115GB~GFシリーズよりお選び下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755,000 円(税抜)/ 830,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA115G-3 115V/0.18kW-50Hz 電動チューブクリーナー |
EA115G-4 115V/0.18kW-60Hz 電動チューブクリーナー |