品番 : EA115GD-4
品名 : 15.9mm ブラシ(真鍮製)
軟、少し硬めのスケールの除去に
仕様
| 適応パイプ内径 | 15.9mm(5/8”) | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 110mm | ブラシ部分 | 60mm |
| 接続ねじ | 1/4”-28 | ||
| 接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/18 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
