品番 : EA115GF-32
品名 : 12.7mm パイプクリーニング用超硬ドリル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
完全に目詰まりしたパイプのスケール除去に
仕様
| 適応パイプ内径 | 12.7mm(1/2”) | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ドリル幅 | 13mm | 接続ねじ | 1/4”-28 |
| 超硬付き | |||
| ※詰まりを削り落とすためオーバーサイズになっています。パイプを傷つけ過ぎないよう実際のパイプ内径より10%程小さいサイズを選んで下さい。 | |||
| 接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115GF-31 11.1mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
| EA115GF-32 12.7mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
| EA115GF-33 14.3mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
| EA115GF-34 15.9mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
| EA115GF-35 17.5mm パイプクリーニング用超硬ドリル |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
