詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GC-1

品名 : 11.1mm ブラシ(ナイロン製)

柔らかいスケールの除去に

仕様

適応パイプ内径 11.1mm(7/16”) ブラシ材質 ナイロン
全長 160mm ブラシ長 100mm
接続ねじ 1/4”-28
X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。
接続シャフトは下部のその他関連をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/18 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0052ページ
バリエーション一覧
EA115GC-1 11.1mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-2 12.7mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-3 14.3mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-4 15.9mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-5 17.5mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-6 19.1mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-7 20.6mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-8 22.2mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-9 23.8mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-10 25.4mm ブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top