品番 : EA115HD-2A
品名 : 2.6L 超音波洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/11/14 排水方式の訂正。誤:排水バルブ式、正:洗浄槽上部縁からの傾斜排水(9025 No.55,56)
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | US-2KS 新パネル |
|---|---|---|---|
| 槽容量 | 2.6L | 槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ) | 237×137×100 |
| 槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ) | 302×200×240 | 本体重量(約) | 5kg |
| 高周波出力 | 120W | ヒーター容量 | 80W |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 発振周波数 | 38kHz |
| タイマー設定範囲 | 最大60分(1分刻みで設定) | 材質 | 洗浄槽:SUS304 本体:SUS304 パネル:PP樹脂 |
| 付属品 | スノコ(SUS304)、上フタ(SUS340)、脱着式電源コード | ヒーター温度設定範囲 | 20℃~50℃(1℃刻みで設定)※冷却能力なし |
| 給水方式 | 洗浄槽上部からの手動給水 | 排水方式 | 洗浄槽上部縁からの傾斜排水 |
| 消費電力 | 180W | 機能 | 加温 |
| 電波法型式指定番号 | 総務省指定番号:第BU-05009号 | ||
| 電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。 | |||
| 本機は安全性に配慮した構造になっています。 (温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等) | |||
| 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 | |||
| 洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。 | |||
| 洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。 | |||
| デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。 | |||
| 残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。 | |||
| 洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。 | |||
| メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。 | |||
| ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115HD-2A 2.6L 超音波洗浄機 |
| EA115HD-5A 5.8L 超音波洗浄機 |
| EA115HD-6A 9.2L 超音波洗浄機 |
| EA115HD-9A 20.4L 超音波洗浄機 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA992CW-12 : 188x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製) |

