詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115JN-2A

品名 : 12MPa [業務用]高圧洗浄機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 1.187-909.0
商品名 HD6/12G 吐出水量 600L/h
吐出圧力 12MPa 動力 G200FA/エンジン
エンジン出力 5.5Hp 燃料タンク容量 3.6L
最高給水温度 60℃ 重量 44.7kg(アクセサリー込)
サイズ 637×799×1,097mm 付属品 高圧ホース10m、トリガーガン、
AVSスプレーランス840mm、
ノズルチップ固定ホルダー、
ホースニップル3点セット、
ノズルチップ25度 パワーノズル、
1インチ→3/4インチ変換アダプター
農業や建設現場での使用を想定、高耐久性、耐衝撃性に優れています。
自吸による高圧洗浄が可能
ハイパワーで効率よく洗浄
大型タイヤと収納スペースが付属
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

190,000 (税抜)/ 209,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/04/30 19:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA115N-5B
  • 品番

    EA115N-5B

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top