品番 : EA115JS-111
品名 : 500㎜ ライフルガン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04P50008 |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 25MPa | 最高吐出量 | 30L/min |
| 全長 | 700mm | ノズル長 | 500mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115JS-112 700㎜ ライフルガン |
| EA115JS-113 900㎜ ライフルガン |
ウェブカタログ画像
拡大
