品番 : EA115JS-113
品名 : 900㎜ ライフルガン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04P50011 |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 25MPa | 最高吐出量 | 30L/min |
| ノズル長 | 900mm | 全長 | 1100mm |
| 適用水温 | 150℃以下 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115JS-112 700㎜ ライフルガン |
| EA115JS-113 900㎜ ライフルガン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115JS-81 : φ1.3mm トルネードノズル |
| オプション | EA115JS-82 : φ1.7mm トルネードノズル |
| オプション | EA115JS-86 : φ1.3mm 可変ノズル |
| オプション | EA115JS-87 : φ1.7mm 可変ノズル |
ウェブカタログ画像
拡大
