品番 : EA115KA-96
品名 : 448mm [家庭用]バリオスプレーランス
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.642-724.0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 448×45×45mm | 重量(g) | 140 |
| 材質 | PA | 適用機種 | EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2432ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

