詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115KC-10

品名 : 10m [業務用]高圧延長ホース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 6.391-342.0
耐圧 31.5MPa
EA115LJ-50・-60(※旧タイプ)
旧EA115KH-60A、
旧EA115JD、JN、KF-50・-60、LK-50・-60、
旧EA115KD-50・-60、KG-50・-60、LL-50・-60、
旧EA115LM-50・-60、KC-1・-2用
全長 10m 重量 2.6kg
延長ホースを高圧洗浄機に接続する際は、カップリング(EA115KA-25)が必要です。
追加説明 ●業務用高圧洗浄機に高圧延長ホースを接続する場合は、延長ホース用カップリング(EA115KA-25)が別途必要となっております。 また、旧EA115KF-50、-60、旧EA115LL-50、-60、旧EA115LM-50、-60にも接続することができます。(2011/01/14 1038)
カタログ価格

31,500 (税抜)/ 34,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 09:08現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA115KC-10 10m [業務用]高圧延長ホース
EA115KC-20 20m [業務用]高圧延長ホース
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top