品番 : EA115KZ-24
品名 : DC18V/2.5Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.445-034.0 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 18V | 容量 | 2.5Ah |
| サイズ | 133×88×50(H)mm | 重量 | 500g |
| 防水性能 | IPX5 | エネルギー | 45Wh |
| メーカー適合機種 | BR 30/1 C Bp HV 1/1 Bp LBL 2 (ブロア) バッテリーセット LVS 1/1 Bp LVS 1/1 Bp バリューセット LVS 1/1 Bp プロ向けセット ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット 刈払機 LTR 18-30 バッテリーセット 生垣バリカン GSH 18-20 バッテリーセット 雑草刈機 WRE 18-55 バッテリーセット |
||
| 内蔵のLCD画面には、残りの実行時間、残りの充電時間、充電状態が常時表示されます。 | |||
| 【オート保管モード】 長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。 |
|||
| 耐衝撃性に優れています。 | |||
| 水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能(IPX5) | |||
| ケルヒャーの18Vバッテリープラットフォームのすべての機器で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899KB-14 : DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式) |
| 本体 | EA899KB-21 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用) |
| 本体 | EA899KC-1 : DC18V/7.0L[家庭用]乾湿両用掃除機(充電式) |
| 本体 | EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ
