品番 : EA115KN-2
品名 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.328-113.0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KHB6 | 用途 | 自転車、庭の柵、ゴミ箱、ガーデン用具、ガーデン家具などに |
| サイズ | 302×89×265(H)mm | 重量 | 1.3kg(本体のみ) |
| 騒音値 | 69dB | 吐出水量(最大) | 200L/min |
| 吐出圧力(最大) | 2.4MPa | 吐出圧力 | 中圧 |
| 電源 | 18Vリチウムイオンバッテリー(2.5Ah) | 充電時間 | 5時間10分 |
| 連続使用時間 | 満充電時:約12分 ※電源スイッチONでトリガーガンレバーを握っているときの合計時間 |
定格使用時間 | 最大1時間 |
| 防水性能 | IPX4 | 付属品 | 1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング |
| 片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。 | |||
| 電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。 | |||
| 手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。 | |||
| 電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。 | |||
| ★リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 | |||
| 別売りの自吸用ホース(EA115KA-72)を使用すれば、バケツなどにためた水を使用して洗浄できます。 | |||
| 二重絶縁 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2433ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

