品番 : EA115KZ-33
品名 : 18.0V [家庭用]急速充電器
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.445-038.0 |
|---|---|---|---|
| [EA115KN-1用]急速充電器 | |||
| 電源 | 100~240V(50/60Hz) | 出力電圧 | 18V |
| 出力電流 | 2500mAh | 充電時間 | 満充電:83分(18V2.5Ah) 満充電:143分(18V5.0Ah) |
| サイズ | 133(W)×184(L)×87(H)mm | 重量 | 600g |
| 二重絶縁構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2433ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KN-2 : DC18V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
