詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115LK-50B

品名 : AC100V/0.9kW[業務用]温水高圧洗浄機(50Hz)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 1.272-903.0
商品名 HDS4/7C 電源 100V 単相50HZ
吐出水量 400L/h 吐出圧力 7Mpa
水道ホース 7.5m モーター出力 0.9kw
加熱温度 80℃ 燃料タンク 15.5L
サイズ 650×1,060×920mm 重量 100.6kg
電源コード長 4.8m 付属品 高圧ホース10m、トリガーガン、
AVSスプレーランス840mm、
ノズルチップ固定ホルダー、
ノズルチップ25度 パワーノズル、
洗浄剤散布用ノズル25度
高い洗浄力で効率が向上
ダイヤルひとつで簡単操作
エコモードで低燃費を実現
害虫の侵入を防ぐ安心設計
優れた移動性で清掃範囲を拡大
追加説明
カタログ価格

463,000 (税抜)/ 509,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 01:18現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top