品番 : EA115MA-16A
品名 : 600ml スプレー容器(強力洗浄剤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王 | 容量 | 600ml |
---|---|---|---|
サイズ | φ100×235mm | 重量 | 100g |
ノズル長 | 175mm | 材質 | ポリエチレン |
入数 | 1個 | 適用洗剤 | 強力洗浄剤用(EA922KA-9・-9B) |
凸凹面のあるレンジや、奥行きのある調理機器などの洗浄に便利です。 | |||
4倍~300倍まで幅広い希釈に対応した便利な目盛線あり、さらに50ml毎の目盛線も付いています。 | |||
持ちやすく倒れにくい、円筒形状です。 | |||
長期間の使用でも剥がれにくいラベル、変形しにくい容器で耐久性に優れています。 | |||
霧状で噴霧します。 | |||
希釈メモリ付 | |||
※アルコール系の投入はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KA-9C : 4.5Lx4個 厨房用洗剤 |
本体 | EA922KA-9D : 4.5L 厨房用洗剤 |