品番 : EA115MA-16B
品名 : 600ml スプレー容器(強力洗浄剤)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 強力洗浄剤 業務用つめかえスプレー容器 |
|---|---|---|---|
| 適用洗剤 | 強力洗浄剤用(EA922KA-9C・-9D) | 容量 | 600ml |
| サイズ | φ99×212㎜ | 重量 | 95g |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 希釈メモリ付 | |||
| 強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。 | |||
| ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2135ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MA-15B 600ml スプレー容器(強力除菌洗浄剤) |
| EA115MA-16B 600ml スプレー容器(強力洗浄剤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922KA-9C : 4.5Lx4個 厨房用洗剤 |
| 本体 | EA922KA-9D : 4.5L 厨房用洗剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
