品番 : EA115MA-30
品名 : 2~5L/2~6kg用 液だれ防止キャップ(口栓付)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | Kao 業務用ボトル専用 小分けキャップ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 花王業務用ボトル製品2~5L、2~6kgに使用できます。 | |||
| キャップに替えて取り付けることで、ボトルから液を取り出す際に液だれを防止します。 | |||
| 使用後は蓋になる口栓付き | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 112 (2026/11/08 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922KA-62 : 4.5L 拭き掃除用洗剤(パワフル消臭ストロング) |
| 本体 | EA922KE-4 : 2.0L 除菌・消臭液(パワフル消臭ストロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
