品番 : EA922KA-62
品名 : 4.5L 拭き掃除用洗剤(パワフル消臭ストロング)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | パワフル消臭ストロング 拭き掃除用洗剤 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5L | サイズ | 210×146×289mm |
| 成分 | 界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤 | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 使用量の目安 | 1㎡に対して約6回噴射(5mL) | ||
| 毎日のお掃除で消臭までできる、2度拭き不要・原液使用の拭き掃除用洗剤 | |||
| 食べこぼし・手垢から尿・便汚れまでよく落ちます。 | |||
| 尿臭ブロッカー配合 | |||
| ハーバルグリーンの香り | |||
| 除菌・ウイルス除去 | |||
| 環境対応容器(つぶせる容器) | |||
| PRTR法非該当 | |||
| 本品は業務用専用製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
| オプション | EA115MA-30 : 2~5L/2~6kg用 液だれ防止キャップ(口栓付) |
