品番 : EA115MH-72
品名 : 6.0L ポータブルシャワー(クリア)
仕様
| 用途 | 外出先の手洗い、キャンプ、水撒き、洗車、屋外活動時の熱中症対策に | 容量 | 6L |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ185×495(H)mm | 重量 | 1.3kg |
| ホース長 | 1.8m | シャワーノズル長 | 190mm |
| 材質 | ポンプ・タンク・シャワーノズル:ポリプロピレン ホース:ポリ塩化ビニール |
||
| 手動で加圧していつでもどこでも手軽に使える簡易シャワー | |||
| 電池・電源不要の蓄圧式 | |||
| クリアタンクなので液体残量が一目でわかる。 | |||
| 注ぎやすい漏斗口で水をこぼしにくく素早く注げます。 | |||
| ロック機能付きワンタッチレバー操作で連続シャワーが可能です。 | |||
| 台座、肩掛けバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/14 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
