品番 : EA115MM-51
品名 : 3.8L ハンドスプレー
仕様
| 容量(L) | 3.8 | サイズ(mm) | φ205×416(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.8 | ホース長 | 1066mm |
| ノズル長 | 304mm | 材質 | タンク:ポリエチレン ノズル:セラミック |
| 動作圧力 | 40~60psi | ||
| 液だれを防止 | |||
| 噴霧・噴射調整可能 | |||
| 加圧式スプレー | |||
| タンク内フィルター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/11 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0050ページ 2428ページ 2511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MM-51 3.8L ハンドスプレー |
| EA115MM-52 7.6L ハンドスプレー |
