品番 : EA115SA-4
品名 : AC100V/1500W スチームクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STP-202W |
---|---|---|---|
電源 | 100V | 消費電力 | 1500W |
スチーム圧力 | 0.1MPa | 噴射スチーム温度 | 100℃ |
サイズ | 300×170×1180(H)mm | 重量 | 2.9kg |
★ハンディタイプとスティックタイプ2WAYだから、家中どこでも快適にお掃除! | |||
セーフティ機能搭載 | |||
スチーム量は3段階切替可能 | |||
タンク容量 | 0.3L | 使用時間 | 20分 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115SA-17 : スチームクリーナー用スクレーパー(3個) |
オプション | EA115SA-18 : スチームクリーナー用パッド(2枚) |
オプション | EA115SA-19 : スチームクリーナー用パッド(ロング/2枚) |
オプション | EA115SA-56 : スチームクリーナー用ポイントブラシ(3本) |
拡大