詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TB-1

品名 : DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 リチウムイオン電池(付属) 吐出水量 最大:270L、常用:180L
タンク容量 26L サイズ 480×280×480(H)mm
重量 約7.2kg 騒音値 65.8dB
充電時間 最大5時間 連続使用時間 約10分
<セット内容>
本体タンク、高圧ホース(5m)、
ガン、ガンコネクター、
拡散可変ランス、ノズルクリーナーピン、
バッテリー、充電器
コードレスで、どこでも手軽に洗浄できます。
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/13 02:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA115TB-1A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top