品番 : EA115TR-76
品名 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BPW-1800L1 |
---|---|---|---|
電源 | 充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) | 吐出水量 | High:1.8L/min Low:1.4L/min |
吐出圧力 | High:2.4MPa Low:1.4MPa |
サイズ | 93×558(960)×237mm |
重量 | 1.8kg | 騒音値 | 76dB |
充電時間 | 69分 | 連続使用時間 | 15~40分 |
許容温度 | 40℃以下 | 付属品 | 吸水コネクター、自吸ホース、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン |
水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え | |||
High/Lowの圧力調節付 | |||
作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RB-18DA : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
オプション | EA813R-8A : 18.0V 充電器 |
オプション | EA813RB-18F : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |