品番 : EA813RB-18F
品名 : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | B-1850LA |
---|---|---|---|
電圧 | 18V | 種類 | リチウムイオン5.0Ah |
重量 | 680g | タイプ | スライドタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 20:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大