品番 : EA899AR-116A
品名 : [充電式/DC18.0V] 掃除機(紙パック式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バック付で持ち運びに便利です
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BHC-1810L5※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ハンディークリーナー(EA899AR-16SB) バッテリー 充電器 丸ブラシ 棚ブラシ フレキシブルホース 紙パック10枚 手提げバッグ |
連続使用時間 | (強)25分、(弱)50分 |
吸込仕事率 | (強)60W、(弱)20W | 騒音値 | 強:76dB(サイクロンユニット未装着) |
サイズ | 455×121×187(H)mm | 重量 | 1.5kg |
充電時間 | 84分 | 集じん容量 | ダストバッグ使用時:0.5L、 紙パック使用時:0.33L |
付属品 | 延長管、ワイドノズル、すき間ノズル、丸ブラシ、棚用ブラシ、フレキシブルホース、紙パック(10枚)、サイクロン式ユニット | ||
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式 ユニット付属 | |||
使用電池 | 18V仕様 (リチウムイオン5.0Ah(付属)) |
||
充電器・バッテリー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※付属のバッテリーは、5.0Ahです。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA899/EA899AR-116A/EA899AR-116A_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
※付属のバッテリーは、5.0Ahです。