品番 : EA899AR-16SB
品名 : [充電式/DC18.0V] 掃除機(サイクロン式/紙パック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BHC-1810L5 |
---|---|---|---|
サイズ(ハンディー時) | 455×121×188(H)mm | 連続使用時間 | (強)25分、(弱)50分 |
吸込仕事率 | (強)60W、(弱)20W | 騒音値 | 強:69.2dB (サイクロンユニット未装着) |
重量 | 1.5kg | 充電時間 | 84分 |
集じん容量 | 0.5L(ダストバッグ)、 0.33L(紙パック) |
使用電池 | 18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属) |
付属品 | 電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ(本体取付)、サイクロン式ユニット、逆止板 | ||
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式ユニット付属 | |||
充電器・バッテリー付 | |||
静かでパワフルな吸引力 | |||
シートキースイッチの2段階切り替えで掃除効率アップ | |||
電池残量をLEDの点灯点滅で知らせます | |||
ストラップ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 06:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|