品番 : EA898RB-21
品名 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BK-1800 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ160mm |
全長 | 1197~1497mm | 重量 | 金属8枚刃使用時:2.3kg あんぜんロータ使用時:2.2kg |
電源 | 18V(リチウムイオン1500mAh) | 充電時間 | 69分 |
連続使用時間 | 刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 |
付属品 | 刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック |
回転数 | 金属8枚使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分 |
刈刃寸法 | 金属8枚刃使用時:外径160mm×内径20mm あんぜんロータ使用時:径2mm×105mm |
φ2.0mmナイロンコード | |||
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み | |||
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 | |||
騒音が気になる環境に最適 | |||
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 | |||
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 | |||
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく | |||
キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|