品番 : EA898RE-28
品名 : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BHT-1800 |
---|---|---|---|
刈込幅 | 360mm | 全長 | 680mm |
重量 | 2.2kg | 最大切断枝径 | 15mm |
ストローク数 | 1800回/分 | 連続使用時間 | 約30分 |
バッテリー | 18V(リチウムイオン1500mAh) | 充電時間 | 約69分 |
付属品 | 刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器 | ||
両刃駆動方式 | |||
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 | |||
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 | |||
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル | |||
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA898/EA898RE-28/EA898RE-28_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
商品動画
![](https://i.ytimg.com/vi/MKAl88nPGIE/default.jpg)