品番 : EA813R-9A
品名 : 18.0V 充電器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BC-1800L |
---|---|---|---|
電圧 | 18.0V | 充電時間 | 24分(リチウムイオン:1,500mAh) 37分(リチウムイオン:5,000mAh) 47分(リチウムイオン:6,000mAh) |
適用機種 | EA898RE-26(BHT-1803L1)、EA898RE-28(BHT-1800) | ||
18V用充電器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大