品番 : EA898RF-14
品名 : 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BB-1800 |
---|---|---|---|
刈込幅(mm) | 160 | 全長(mm) | 358 |
重量(kg) | 1.35 | ストローク数 | 1250回/分 |
電源 | DV18V・15A | 連続使用時間 | 60分 |
充電時間 | 69分 | 付属品 | ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック |
両刃駆動方式 | |||
リチウムイオン電池搭載 | |||
キワをキレイに刈れる | |||
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる | |||
刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節 | |||
芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付 | |||
切れ味にこだわった「日本製・新潟三条刃物」採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RB-18DA : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
オプション | EA813RB-18F : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
オプション | EA813R-8A : 18.0V 充電器 |
部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA898/EA898RF-14/EA898RF-14_IMG_WEB_OUT(01).jpg)