品番 : EA115X-3
品名 : 750ml スプレーボトル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
タンク材質 | 高密度ポリエチレン | ノズル材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
容量 | 0.75L | タンクサイズ | φ100×200(H)mm |
重量 | 109g | ||
噴霧・直射調整可能 | |||
洗剤、溶剤に使用可 | |||
工業用 | |||
スプレーヘッドは調整可能(ストレート~噴霧~クローズ) ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると 噴霧状、締め込み続けるとクローズします。 |
|||
<使用可能>合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。) | |||
<使用不可>アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸など |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115X-3 750ml スプレーボトル |
EA115X-4 750ml スプレーボトル(工業用) |