品番 : EA116FA-50A
品名 : AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 富士コンプレッサー製作所 | 型番 | FS-07MS |
|---|---|---|---|
| 電動機定格出力 | 0.75kw(1PS)・100V | 周波数 | 50Hz |
| 電動機仕様 | 単相モートル | 運転方式 | 圧力開閉器式 |
| 使用最高圧力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) |
空気タンク容量 | 57L |
| 回転速度 | 1130/min | 吐出し空気量 | 82L/min(0.95MPa) |
| 騒音値 | 75dB | サイズ | 920(W)×406(D)×725(H)mm |
| 重量 | 約95kg | ||
| 空冷低圧タンクマウント形 | |||
| 比較的高い圧力での断続多作業に適した圧力開閉器式 | |||
| 断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプ | |||
| 特殊リード弁使用によりソフトな運転音 | |||
| 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプ | |||
| 給油式 | |||
| ※納入先にフォークリフトが必要な商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
319,000 円(税抜)/ 350,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0992ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116FA-50A AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) |
| EA116FA-60A AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
