詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116FB-50A

品名 : AC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

電動機定格出力 2.2kw・200V(三相) 使用最高圧力 0.95MPa
吹出し空気圧 250L/min 空気タンク容量 99L
サイズ 1200(W)×485(D)×855(H)mm 重量 151kg
周波数 50Hz 騒音値 72dB
空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
追加説明
カタログ価格

307,000 (税抜)/ 337,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 10:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA116FB-50B
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top