品番 : EA116FB-60B
品名 : AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 富士コンプレッサー製作所 | 型番 | FS-22P |
|---|---|---|---|
| 電動機定格出力 | 2.2kw・200V(三相) | 周波数 | 60Hz |
| 電動機仕様 | 三相モートル | 運転方式 | 圧力開閉器式 |
| 使用最高圧力 | 0.95Mpa (9.5kgf/CM2) |
空気タンク容量 | 99L |
| 回転速度 | 1000/min | 吐出し空気量 | 250L/min(0.95MPa) |
| 騒音値 | 72dB | サイズ | 1200(W)×485(D)×855(H)mm |
| 重量 | 約155kg | ||
| 空冷低圧タンクマウント形 | |||
| 比較的高い圧力での断続多作業に適した圧力開閉器式 | |||
| 断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプ | |||
| 特殊リード弁使用によりソフトな運転音 | |||
| 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプ | |||
| 給油式 | |||
| ※納入先にフォークリフトが必要な商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
482,000 円(税抜)/ 530,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0992ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116FB-50B AC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) |
| EA116FB-60B AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
