詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116FF-4

品名 : 1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 富士コンプレッサー製作所 型番 FP-15E-ESB
ガソリンエンジン(4サイクル)
原動機定格出力 1.5kw(2PS) 重量 120kg
使用最高圧力 0.95MPa(9.5kgf/c㎡) 吐出し空気量 175L/min
空気タンク容量 83L
セル式バッテリー付
騒音値 74dB サイズ 1010(W)×550(D)×845(H)mm
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
エンジン 空冷一段エンジン搭載形、自動アンローダ式
追加説明
カタログ価格

363,000 (税抜)/ 399,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/08 21:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA116FF-4A
  • 品番

    EA116FF-4A

  • コメント

    搭載エンジン変更しております。

メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top