詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116FF-4A

品名 : 1.5 kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
カタログ訂正

26/05/08 ●原動機定格出力 誤:2.3kW(3.1PS) 正:1.5kw(2PS) (No.57 1157)

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 富士コンプレッサー製作所 型番 FP-15M-ESB
原動機定格出力 1.5kw(2PS) 使用最高圧力 0.95MPa(9.5kgf/c㎡)
圧縮機 シリンダ径:76.2mm
行程:55mm
シリンダ数:1
回転速度 1160rpm
吐出し空気量 154L/min(0.95MPa) 空気タンク容量 83L
サイズ 1010(W)×515(D)×847(H)mm 重量 117kg
騒音値 74dB エンジン 空冷低圧エンジン搭載形
自動アンローダ式、給油式
ガソリンエンジン(4サイクル)
セル式バッテリー付き
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利
タイヤ充気・エアツール・建設機械等の電源のない現場工事及びサービスに最適
※納入先にフォークリフトが必要な商品です。
追加説明
カタログ価格

492,000 円(税抜)/ 541,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0992ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top