詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116ZB-2

品名 : 250ml エアー充填式スプレーボトル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エーゼット 型番 RF001
商品名 リフィーラー サイズ 60(W)×60(D)×270(H)mm
重量 395g 容量 450ml
液体容量 250ml 使用圧力 0.59~0.79Mpa
コンプレッサーや自転車の空気入れ(米式バルブ)で空気を充填して、何度でも使用できる詰め替え式エアスプレー。
追加説明
カタログ価格

5,950 (税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 20:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA116ZB-6
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top