詳細表示

このページのURL:

品番 : EA119-98

品名 : 10kg 空気洗浄機電極用洗浄剤(クリケミカルALスーパ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 栗田工業(kurita) 商品名 クリケミカルALスーパー
PH 13.0以上(20℃) 内容量 10kg(5kgX2袋)
洗浄時間 10~60分
※汚れの種類、付着量によって異なります。タバコの煙による汚れなど2~3分で除去されるものもあるので、洗浄中に表面状況を観察してください。
比重 1.12~1.16(20℃)
標準使用量 10倍希釈して使用
アルカリ性
空気清浄機のアルミ電極板の汚れ除去
浸透性が強いので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
60分以上は浸漬しないでください。
洗浄液はEA119-99で中和した後、排水してください。
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 08:47現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA119-36
  • 品番

    EA119-36

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top