品番 : EA119-99
品名 : 10kg 中和剤(クリケミカルAL/5kgx2袋)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 栗田工業(kurita) | 商品名 | クリケミカルAL 中和剤 |
---|---|---|---|
PH | 1.7~2.7 | 内容量 | 10kg(5kg×2袋) |
標準使用量 | EA119-98(1kg)に対して130g | ||
酸性 | |||
アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理に | |||
白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、溶解速度が速いです。 | |||
中和力が強く、使用量が少ないです。 | |||
開封後に湿気を吸うと同化して溶解しにくくなることがありますので、ご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 02:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA119-98 : 10kg 空気洗浄機電極用洗浄剤(クリケミカルALスーパ |