詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AC-32A

品名 : 173mm エアーブローガン(馬毛・ブラシ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 K-BBD-B
全長 173mm 使用圧力 0.4MPa
最高使用圧力 1.0MPa エアー量 100L/min
取付ねじ G(PF)1/4” 毛丈 25mm
使用温度範囲 -10~80℃ 使用流体 圧縮空気
重量 99g ブラシ材質 馬毛
本体材質 アルミ、真鍮、ゴム 馬毛の特性 柔軟性、弾力性に富み、静電気が起こりにくく、毛腰が良いです。
プラグ付
ブラッシングとブローの2役。
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
追加説明
カタログ価格

6,600 (税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 20:30現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA123AC-31A 173mm エアーブローガン(ナイロン毛・ブラシ付)
EA123AC-32A 173mm エアーブローガン(馬毛・ブラシ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top