詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AE-44

品名 : 2.0穴x300mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 AG50LP※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> エアーブローガン、シールド
<エアーブローガン>
ノズル長 300mm 使用圧力 0.7MPa
エアー吐出量 135L/min 穴径 2mm
ホース取付ねじ G1/4” ノズル取付ねじ G1/8”
プラグ 本体材質 アルミダイカスト
<シールド>
サイズ φ98mm 重量(g) 26
材質 PC樹脂
安全に作業する為のシールドです。
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA123AE-34
バリエーション一覧
EA123AE-42 2.0穴x150mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-43 2.0穴x200mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
EA123AE-44 2.0穴x300mm エアーブローガン(プラグ・シールド付)
ウェブカタログ画像
画像はEA123AE-43です。
  • 画像はEA123AE-43です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top