品番 : EA123AM
品名 : 3.0mm穴 エアーブローガン(増量ノズル付)
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | K-601-DX |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 75mm | エアー量 | 225L/min |
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | ノズル取付ねじ | G1/8” |
| ノズル口径 | φ3mm | ホース取付ねじ | G 1/4” |
| 本体材質 | アルミダイカスト・真鍮・ゴム他 | 重量 | 260g |
| エアホース接続ニップルは上下どちらでも取付けられる2WAY方式 | |||
| 長時間使用でも疲れにくい引金式 | |||
| 引金で流量調節が可能 | |||
| アスピレーターブースターノズル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/08 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1008ページ | ||||
