品番 : EA123AS-300
品名 : 2.0穴x300mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 栗田製作所 | 型番 | SUS-AG45×300 |
---|---|---|---|
取付ねじ | G1/8” | ノズル長 | 300mm |
材質 | ステンレス | 穴径 | 2.3mm |
エアー噴出量 | 180L/min | パイプ径 | 5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 22:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA123AS-150 2.0穴x150mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) |
EA123AS-300 2.0穴x300mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) |