品番 : EA123CH-11A
品名 : 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定範囲(kPa) | 60~600 | 最小目盛(kPa) | 10 |
---|---|---|---|
用途 | 乗用車 | ホース長 | 500mm |
重量 | 665g | 一次側接続口 | カプラソケット |
サイズ(mm) | 102×93×730mm | チャック側接続ねじ | メネジG1/4 |
替チャック | EA123CH-101 | 最小目盛 | 10kPa |
測定精度 | ±10kPa | ||
小型タイヤ用 | |||
ソケットチャックは手離し作業が可能です。 | |||
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。 | |||
暗闇でも見える蓄光目盛 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA123CH-11A 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック |
EA123CH-11B 60- 600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用) |
EA123CH-12B 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA123CH-101 : 95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車) |
オプション | EA123CH-111 : 165mm タイヤチャック(中型トラック/ダブルタイヤ用) |
オプション | EA123CH-201 : 500mm 替ホース |
オプション | EA123CH-202 : 1000mm 替ホース |
オプション | EA123CH-203 : 1500mm 替ホース |