詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123KD-12

品名 : 750mm ロングノズルエアーガン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ロングノズルタイプ

仕様

使用圧力 0.6MPa ホース取付ねじ Rc1/4”
本体 POM製 ノズル材質 スチール
ノズル長 750mm エアー量 457L/min
穴径 2.8mm 重量(g) 191
プラグ付
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 11:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA123KD-12A
  • 品番

    EA123KD-12A

  • コメント

    レバーの色が異なります

バリエーション一覧
EA123KD-11A 500mm ロングノズルエアーガン
EA123KD-12 750mm ロングノズルエアーガン
EA123KD-12A 750mm ロングノズルエアーガン
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top