品番 : EA123KD-34
品名 : 300mm エアーダスター(フレキノズル)
仕様
| 本体 | POM製 | ノズル材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 305 | ノズル長(mm) | 300 |
| 使用圧力 | 0.63MPa | ホース取付ねじ | PS1/4” |
| ノズル取付ねじ | M12x1.5P | ||
| プラグ付 | |||
| プラスチックノズル:49mm、98mm各1本 | |||
| ノズルの先端に取り付けができるプラスチックノズル付 | |||
| 〈フレキシブルノズル仕様〉 ・エアー量:806L/min ・穴径:φ6.35mm |
|||
| 〈49mm・98mmプラスチックノズル仕様〉 ・エアー量:481L/min ・穴径:φ2.9mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 265 (2026/11/09 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA123KD-31 110mm エアーダスター(フレキノズル) |
| EA123KD-34 300mm エアーダスター(フレキノズル) |
ウェブカタログ画像
拡大
