詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123SB-1

品名 : 2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

穴径 2mm エアー量 250L/min
ホース取付ねじ G(PF)1/4” 本体材質 強化樹脂
最大使用圧力 1.0MPa
プラグ付
追加説明
カタログ価格

4,660 (税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/21 15:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA123KD-1A
  • 品番

    EA123KD-1A

  • コメント

    違い:ホース取付ねじ,穴径,使用圧力

バリエーション一覧
EA123SB-1 2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付)
EA123SB 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top