品番 : EA123VA-1A
品名 : コーキングガン(エアー式)
カートリッジサイズは3段階に調整可能
仕様
| 用途 | シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に | 筒サイズ | φ50×230mm |
|---|---|---|---|
| エアー消費量 | 0~115L/min | 吸入口 | Rc1/4” |
| 使用圧力 | 0.29MPa以下 | 全長 | 248mm |
| 振動値(3軸合成値) | 2.5m/s2 | 騒音値 | 70dB |
| 材質 | プラスチック | 重量 | 450g |
| 取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。 | |||
| プラグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,340 円(税抜)/ 8,074 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/02 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1003ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB123VA-4 : [EA123VA-1A用] ダイヤフラム |
